※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-600

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9B ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21705907 品番MGGLB32-600-M9BL-XB22
参考基準価格(税別)¥83,770 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など22種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載 ストローク(mm)600 リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする