※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-400

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21708138 品番MGGLB40-400-XC35
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など12種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC35) コイルスクレーパ付 ストローク(mm)400 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする