※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-530

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21708409 品番MGGLB40-530-RL
参考基準価格(税別)¥102,850 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)530 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(R) ロッド側ロック付 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする