※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリアル伝送システム 出力対応

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21710936 品番EX510-DYN3
参考基準価格(税別)¥22,280 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はケーブル長・インターフェース・取付方式など252種類から選べます 他の種類を見る

・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応

ユニット種別端子台タイプ(内部電源) 適合センサシンク/NPN出力 コネクタ(3) 端子台タイプ(内部電源) 出力仕様(N) シンク/NPN出力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21711067
2023-04-16
用途:
機械メンテナンス
製造業

小さく非常につかいやすいです。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする