※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB80

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1100 オートスイッチ種類G5BA ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21713607 品番MGGLB80-1100-G5BAL-XC56
参考基準価格(税別)¥273,190 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など52種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC56) ノックピン穴付 ストローク(mm)1100 リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類G5BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする