曜日別特売
MGGMB20-100-M9BWZ-XC6A ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB20-100 SMC 21717274

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB20-100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWポートねじの種類(-) Rc注文コード21717274品番MGGMB20-100-M9BWZ-XC6A
参考基準価格(税別)¥75,520販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼ストローク(mm)100リード線長さ(mm)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする