曜日別特売
MGGMB20-100-XC6 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB20-100 SMC 21717308

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB20-100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード21717308品番MGGMB20-100-XC6
参考基準価格(税別)¥40,980販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) ピストンロッド・ロッド先端ナットステンレス鋼ストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする