業務用両立スタンド 配達くん

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ26インチ 表面処理CP 注文コード21717937 品番W-15 26CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・表面処理など6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・安定性・操作性に優れた両立スタンド。
1日のスタンド作動回数が多い「業務用」向けの耐久性を追求した両立スタンドです。
取付板の板厚を一般車用のスタンドより厚くしています。(取付板のつかみ幅28mm)
スタンド幅が340mmと広いため、自転車が倒れにくく、高い安定性を保ちます。
耐久性の高い駆動部の構造を採用しています。
ステップが付いたことで、重量物を積載しても楽に駐輪ができる機構を採用しています。

サイズ26インチ 表面処理CP アズワン品番64-9556-69 材質 幅(mm)(スタンド)340 質量(kg)2.2 適合車種電動アシスト自転車、シティ車など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21717937
2019-04-16
用途:
配達時
ウエハラ 様

頻繁にスタンド操作をするときにスタンドを立てたと同時にロックがかかるようになったほうが絶対に便利ですが、これはそうはならないのが少し残念です。ほかは、安定してますが、出来ればもう少し角度がある方がしっかり止まります。平坦なところでもロックなしでは荷重によっては解除になります。

対象商品:
21717946
2018-12-13
用途:
自転車での配達に使用。

最初についていたものは弱いし、重いものを乗せてスタンドを立てた時に不安定。
これくらいが一番良い。ただスタンドが上がっても普通のスタンドより接地面が大きいので段差から降りる時は注意しないとスタンドが段差に当たることがある。

対象商品:
21717894
2018-10-31
用途:
交換
山口ファーム 様

ヤマハ電動自転車パスのスタンドが壊れたので、交換しました。安定感がありいいです。ただ取付は、スタンドが自転車のフレームにしっかり合う感じではありません。少しスタンド側の押さえのこの字部分を広げたりしないとしっかり、フレームに合いません。

対象商品:
21717903
2018-04-05
用途:
業務用

がっちりしていていいと思います。以前箱型の物を使用していましたが、こちらの方がいいです。しかし、フレームへの取り付けは、少したたかないと付きませんので注意。当社は、ブリヂストン製の自転車です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする