モノタロウの コンテナー
モノタロウの ボックスコンテナ
モノタロウの ボックスコンテナ(ベタ目)
NFボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
21718576
品番
#1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.12
色
ブルー
容量(L)
1.5
段数
(可能積重ね)15
均等荷重(kg)
2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×124×80(底部)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×154×84
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21718576
#1.5
21718567
#1.5
NFボックス
モノタロウ
1個
¥
319
税込
¥
351
内容量に違いがあります