- ごきぶりホイホイ デコボコシート アース製薬 21719242 - ごきぶりホイホイ デコボコシート アース製薬 21719242 - ごきぶりホイホイ デコボコシート アース製薬 21719242 - ごきぶりホイホイ デコボコシート アース製薬 21719242 - ごきぶりホイホイ デコボコシート アース製薬 21719242 - ごきぶりホイホイ デコボコシート アース製薬 21719242

ごきぶりホイホイ デコボコシート

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード21719242 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ビーフ、えび、野菜など、キッチンの素材をそのまま再現した強力誘引剤で、ゴキブリをしっかり捕獲するゴキブリ用捕獲器です。
足ふきマットが粘着力を弱める油分、水分をしっかり吸収します。
ゴキブリの手足や体がめり込むデコボコ粘着シート。もがけばもがくほど身動きができなくなり、捕まえたゴキブリを逃がしません。
高さ2段階調節機構付きで狭い場所にも置けるので、設置場所を選びません。タテ置きも可能です。
捨てやすい、ポイ捨てつまみ付きです。
耐水性ハウスなので、水気のある場所にも設置が可能です。

用途
「足ふきマット」と「誘引剤」が入っているか確かめる。
組み立て前に、足ふきマットを貼る。
ハクリ紙をはがす。
誘引剤は袋のまま透明部分を上にして粘着面の中央に置く。
差し込んで組み立て完了。(タテ置きの時に窓の部分を内側に折るとゴキブリが入りやすい踏台になる)
ゴキブリの潜みやすいところ、よく通るところへ置いてください。
【 置き場所】
流し、ガス台、冷蔵庫、食器棚などの周囲や台所の隅など。
物置、風呂場、洗面所など。
【効果的な設置のコツ】
物陰や壁などに一度に数カ所に置き、一挙に捕獲する。
設置するとき、食べ物の残りや水などゴキブリのエサになるものを片づける。
※ゴキブリがつかまらないときは、置き場所を変えてください。
※ハクリ紙をはがしてから約1ヵ月間はじゅうぶん効果があります。
【効果期間】
ハクリ紙をはがしてから約1ヵ月間
有効期間設置後約1ヶ月間 トラスコ品番828-5210 セット内容本品、誘引剤5個、足ふきマット10枚 種別置き型 シリーズごきぶりホイホイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×36×111 使用の目安物陰や壁などに一度に数カ所 適合害虫ゴキブリ 使用場所流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。 アズワン品番64-1139-33 利用場所屋内
注意
※子供やペットが触れないように注意して設置してください。
※強力誘引剤と粘着剤は共に殺虫成分を含んでいませんが、誤って食べたりしないようにしてください。
※本品の粘着剤に手を触れないでください。万一、粘着剤が手や髪の毛、ペット、衣服、床等についたときは、サラダ油や天ぷら油などでたんねんにふき取り、石けんや洗剤を用いてよく洗ってください。
※廃棄の際は、そのまま燃えるゴミとして処理してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21719242 - 15344335 - ごきぶりホイホイ+ アース製薬 ごきぶりホイホイ+ アース製薬 1箱(5セット) 659
欠品中
税込725
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21719258
2023-10-02
用途:
清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
21719242
2022-09-20
用途:
日常生活で使用
製造業

ゴキ退治に購入しました。時々入っているので助かります。

対象商品:
21719258
2021-08-26
用途:
飲食店で使用

飲食店で使用しています。
今の季節は欠かせません。マストアイテムです。

対象商品:
21719242
2021-06-14
用途:
研究室のゴキブリ駆除
東京都公立大学法人東京都立大学 様 (教育・研究機関)

仕掛けて早々にすごいたくさん獲れたそうです(私は直視したくないので、報告を聞いたに
とどまりますが)。この時期すでにヤツらは活発化してるので、これとブラックキャップを
併用して駆除につとめたいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
21719242
2021-05-07
用途:
古い建物での設置
教育・研究機関

古い建物や食堂関係のゴミ置場などで使っています。
定番商品で問題なく使えています。

対象商品:
21719258
2019-12-12
用途:
倉庫内のゴキブリ駆除
電気・ガス・熱供給・水道業

同社の従来品よりよく採ってくれます。
たまにクモさんまで・・・・・
拝んでから捨ててます。 合掌

3人が参考にしています
対象商品:
21719258
2017-10-04
用途:
事務所食堂

飲食するところ場所であるので、薬品等使用できない時に重宝しております。効果がすぐ見られ、処分する時も簡単な為今後も使用していく予定です。

対象商品:
21719242
2022-01-05
用途:
Gが出現

突然Gが出現して大パニックに陥りました。
もう、可能な限りの対策を施したいと考えております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする