曜日別特売
MGGMB20TN-150-M9B ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB20TN SMC 21719304

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB20TN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード21719304品番MGGMB20TN-150-M9B
参考基準価格(税別)¥47,690販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする