30吊引戸 H2150 L-DD

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21721166 品番AZM-3KGY
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)15.0 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3/PETブラウンスモークt3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする