SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
BWブラケットS50-Sキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21724727
品番
SFK-4BK
販売価格(税込)
¥1,209
販売価格(税別)
¥
1,099
バスケットに入れる
セット内容
ボールキャッチ×1、BWヴラケットL50-S×1、BWプレート45-S×1、SEasyナットS(M5)×4、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×6(ステンレス)×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4
材質
ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
86.6
表面処理
クロムメッキ