SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
BWブラケットS60-SSキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21724736
品番
SFK-4BL
販売価格(税込)
¥1,027
販売価格(税別)
¥
934
バスケットに入れる
セット内容
ボールキャッチ×1、BWプレートS60-SS×1、SEasyナットSS(M4)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2
材質
ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
81.1
表面処理
クロムメッキ