CCブラケットL45-Sキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21724806 品番SFK-4KH
販売価格(税込) ¥1,682
販売価格(税別)
1,529
セット内容CCブラケットL45-S×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2 材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする