SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
MGブラケットL50-20 キット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21726678
品番
SFK-4AU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
セット内容
マグネットキャッチN×1、MGブラケットL50-20×1、TナットL(M5)×2、TナットSS(M3)×1、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロムメッキ)×1、トラスネジM4×5(3価クロムメッキ)×2、六角穴付ボルトM5×15(3価クロムメッキ)×2
材質
マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)
102
表面処理
ダークブラウン塗装