SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(GP46-10-0〜)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
表示ランプ追加記号:(L5) 発光ダイオード/DC24V
接続ねじ
(01) R1/8
注文コード
21726801
品番
GP46-10-01L5
参考基準価格(税別)
¥11,425
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続ねじ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
表示ランプ追加記号:(L5) 発光ダイオード/DC24V
形状
背面ねじタイプ
接続ねじ
(01) R1/8
表示単位
MPa
外径
Φ42.5
最大表示圧力
(10) 1.0MPa
圧力レンジ(MPa)
0〜1.0
アタッチメント
(-) カバーリングなし
CADデータダウンロード