※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(GP46-10-0〜)
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
表示ランプ追加記号:(L2) ネオランプ付/AC100〜220V共用
接続ねじ
(01) R1/8
注文コード
21726914
品番
GP46-10-01ML2-C
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続ねじ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
表示ランプ追加記号:(L2) ネオランプ付/AC100〜220V共用
オプション
(M) M5(めねじ)付
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(10) 1.0MPa
アタッチメント
(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
CADデータダウンロード