G Series(G1〜)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φ)15 注文コード21728375 品番G15-10-01
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る
形状背面ねじタイプ 型式ARJ310 Series 接続ねじR1/8、M5(めねじ) 外径(Φ)15 使用流体空気 示度精度(%)±5F.S(フルスパン) 最大表示圧力1.0MPa 圧力レンジ(MPa)0〜1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21728375
2020-08-14
用途:
コンプレッサの整備

サブタンクの圧確認に取り付けました。正面からも上からも圧が確認できる点がすばらしく購入の決め手になりました。サイズは確認してください。本当にコンパクトです。

対象商品:
21728375
2019-07-10
用途:
ラタンの圧力計として
製造業

コンパクトでデザインもシンプルで見た目も良く、厚さもさほど無くランタンに合うと思います。

対象商品:
21728375
2015-05-16
用途:
エアー工具工作

非常にコンパクトで気に入りました。小さいがゆえに表示はざっくりな感じですが、仕方ないと思います。

対象商品:
21728375
2014-03-13
用途:
空圧機器の残圧確認

小さくて配管の途中に入れておいても邪魔にならないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする