画像準備中

G Series(G27-〜)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状背面ねじタイプ 接続ねじR1/16 注文コード21728411 品番G27-10-R1-X209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は型式・形状・接続ねじなど7種類から選べます 他の種類を見る
形状背面ねじタイプ 接続ねじR1/16 外径(Φ)26 使用流体空気 示度精度(%)±5F.S(フルスパン) 最大表示圧力1.0MPa 圧力レンジ(MPa)0〜1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21728436
2023-04-12
用途:
製品内部圧力確認用として

コンパクトサイズながら内部圧力2MPaまで計測出来、価格もリーズナブルで良い商品です。
早速リピート注文もさせて頂きました

対象商品:
21728427
2017-11-11
用途:
エアサスの制御

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

対象商品:
21728393
2015-11-27
用途:
機械装置

交換用に同等品が入手出来ました、また利用させてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする