※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G Series(G27-〜)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21728436 品番G27-20-R1
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は型式・形状・接続ねじなど7種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21728436
2023-04-12
用途:
製品内部圧力確認用として

コンパクトサイズながら内部圧力2MPaまで計測出来、価格もリーズナブルで良い商品です。
早速リピート注文もさせて頂きました

対象商品:
21728427
2017-11-11
用途:
エアサスの制御

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

対象商品:
21728393
2015-11-27
用途:
機械装置

交換用に同等品が入手出来ました、また利用させてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする