G Series(G3〜)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式IR1000 外径(Φmm)30 仕様0.2MPa設定 注文コード21728481 品番G33-2-01
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は型式・外径・仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
形状背面ねじタイプ 精度(%)示度/±3F.S.(フルスパン) 使用流体空気 表示圧力範囲(MPa)0〜0.2 仕様0.2MPa設定 型式IR1000 外径(Φmm)30 接続ねじR1/8 示度精度(%)±3F.S(フルスパン)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21728542
2024-07-11
用途:
交換部品
建設業・工事業

納品された製品に問題なかった。
当日出荷で、ラインを停止せずに済んだ。

対象商品:
21728542
2021-09-06
用途:
タンク圧力の目視化に。
電気・ガス・熱供給・水道業

ランタンの燃料タンクのポンピング圧力の目視化に使用しました。コンパクトで見やすいゲージで良かったです。耐久性や精度については使用してみないとわかりませんが、金属カバーなので期待出来そうです。

2人が参考にしています
対象商品:
21728515
2020-08-18
用途:
コールマンのキャンプ道具に付けました
教育・研究機関

コールマンのホワイトガソリンに使う圧力計としてキャップを加工して使ってます。
かなり適当から、目視での圧力確認ができるのがありがたい。
キャンプ道具が増えたので、追加で購入しました。

4人が参考にしています
対象商品:
21728515
2020-08-13
用途:
武井バーナー301用
その他業種

武井バーナー301に油圧計を付けるのに購入。
タップなどがあれば簡単に装着可能。

対象商品:
21728515
2022-05-07
用途:
武井バーナーの圧力計
農・林・水産業

結構長持ちしますが。一生物ではないです。当たり外れがあるかもしれません。

対象商品:
21728481
2020-07-09
用途:
クレオスコンプレッサーに
その他業種

小型で上から見えます。重宝してます。クレオスと同等ひんです。

対象商品:
21728515
2020-02-11
用途:
コールマンのツーバーナー用に購入
卸売・小売業

コールマンのガソリンツーバーナーの燃料キャップを加工して取り付けました。
これでタンク内の圧力管理がし易くなります。
専門性の高いパーツまで在庫されているモノタロウさんに感動しています。

対象商品:
21728515
2020-04-06
用途:
空気タンクの圧力管理
株式会社NKパートナーズ 様 (サービス業)

小型タンクにエアを0.2Mpa入れたところ空気漏れがあり使い物に成らない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする