SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
TGジョイントキット80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21728762
品番
SFK-307
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
セット内容
TGプレート80×1、六角穴付ボタンボルトM8×20(ユニクロ)×2
材質
TGボルトM12:SCM435、TGプレート80:SPCC
質量(g)
43
表面処理
TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレート80:ユニクロメッキ