※使用例
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
アンカープレートブラケット4080キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21730144
品番
SFK-75B
販売価格(税込)
¥7,248
販売価格(税別)
¥
6,589
バスケットに入れる
セット内容
アンカーベース4080×1、アンカーブロック4080×2、六角穴付ボルトM8×60ステンンレス×4、六角穴付ボルトM8×25ステンンレス×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4
材質
ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063
質量(g)
1681
表面処理
アルマイト