※使用例
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
アンカープレートブラケット4590キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21730153
品番
SFK-76B
販売価格(税込)
¥7,732
販売価格(税別)
¥
7,029
バスケットに入れる
セット内容
アンカーベース4590×1、アンカーブロック4590×2、六角穴付ボルトM8×60ステンンレス×4、六角穴付ボルトM8×25ステンンレス×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4
材質
ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063
質量(g)
1910
表面処理
アルマイト