※使用例

SFK-77B アンカープレートブラケット8080キット SUS(エスユーエス) 21730178 SFK-77B アンカープレートブラケット8080キット SUS(エスユーエス) 21730178

アンカープレートブラケット8080キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21730178 品番SFK-77B
販売価格(税込) ¥8,339
販売価格(税別)
7,581
セット内容アンカーベース8080×1、アンカーブロック4080×2、六角穴付ボルトM8×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM8×25(ステンレス)×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4 材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063 質量(g)1985 表面処理アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする