曜日別特売
MGGMB40-450-M9NWV ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-450 SMC 21730617

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-450

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NWV軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21730617品番MGGMB40-450-M9NWV
参考基準価格(税別)¥82,010販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)450リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする