SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
クランプレバー付ターンブラケット 45B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21731492
品番
SFK-412
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
セット内容
ターンブラケット45Bレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
290
表面処理
アルマイト