※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(G46-4-〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
AWM40・AWD40
接続ねじ
(01) R1/8
注文コード
21732322
品番
G46-4-01-L
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
型式・形状・接続ねじ
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
最大表示圧力
(4) 0.4MPa
接続ねじ
(01) R1/8
アタッチメント
(-) カバーリングなし
材質(カバー)
(-) ポリカーボネート
仕様
丸形カラーゾーン付0.02〜0.2MPa設定
型式
AWM40・AWD40
圧力計
丸形カラーゾーン付0.02〜0.2MPa設定
ねじの種類
Rねじ
CADデータダウンロード