※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(G46-4-〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
(01) R1/8
注文コード
21732374
品番
G46-4-01-SRB
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
型式・形状・接続ねじ
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
最大表示圧力
(4) 0.4MPa
接続ねじ
(01) R1/8
グレード
(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン
アタッチメント
(-) カバーリングなし
圧力レンジ(MPa)
0〜0.4
表示単位
MPa
CADデータダウンロード