G46-4-01-SRB-C1 G Series(G46-4-〜) SMC 21732392

G Series(G46-4-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ(01) R1/8 注文コード21732392 品番G46-4-01-SRB-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は型式・形状・接続ねじなど81種類から選べます 他の種類を見る
最大表示圧力(4) 0.4MPa 接続ねじ(01) R1/8 グレード(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン アタッチメント(C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21732392 G46-4-01-SRB-C1 20775257 G46-4-01-SRB-C2 一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46シリーズ SMC 一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46シリーズ SMC 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする