※使用例
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
セーフティスイッチキット L45-SB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21732418
品番
SFK-HF1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
5
セット内容
HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL45-S×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、皿ネジM4×12(ステンレス)×2、キースペーサ×1、STナットS(M4)×2