※使用例

SFK-HE7B セーフティスイッチキットL45-SSB SUS(エスユーエス) 21732707 SFK-HE7B セーフティスイッチキットL45-SSB SUS(エスユーエス) 21732707

セーフティスイッチキットL45-SSB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21732707 品番SFK-HE7B
販売価格(税込) ¥4,707
販売価格(税別)
4,279
寸法A(mm)40 寸法B(mm)17.2 寸法C(mm)40 寸法D(mm)24 寸法E(mm)5 寸法F(mm)5 セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットL45-SS×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、皿ネジM4×10(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする