※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
G Series(G46-4-〜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
(02) R1/4
注文コード
21732724
品番
G46-4-02-SRA
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・形状・接続ねじ
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
最大表示圧力
(4) 0.4MPa
接続ねじ
(02) R1/4
グレード
(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)
アタッチメント
(-) カバーリングなし
仕様
禁油・禁水
材質
接流体部:SUS316、ケース:SUS304(黒色メラミン塗装)、透明カバー:ポリカーボネート(ハードコート処理)、品番:G46-00-00-2内機:黄銅
質量(g)
80
圧力レンジ(MPa)
0〜0.4
洗浄方式
精密洗浄
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
管接続口径
R1/4
精度
±3%F.S.
使用環境
クリーンルーム
目盛角度
270°
CADデータダウンロード