※キット内容一部
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ダンパー蝶番J3045キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21733163
品番
SFK-D06
販売価格(税込)
¥6,403
販売価格(税別)
¥
5,821
バスケットに入れる
セット内容
ダンパー蝶番J×1セット(L/R各1)、ダンパープレートJ(45)×2、ダンパープレートJ(30)×2、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×8、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×15)ステンレス×4、STナットS(M5)×4、STナットL(M5)×4
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス
質量(g)
蝶番:168、ダンパープレートJ:58