寸法A'(mm)20.5
寸法a(mm)15.5
寸法a1(mm)64
寸法a2(mm)12
寸法a3(mm)16
寸法b(mm)6
寸法c(mm)6.5
寸法d(mm)11
寸法e(mm)4.4
セット内容抜差蝶番4030-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットS(M6)×2、STナットL(M6)×2
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)112
表面処理無電解ニッケルメッキ