SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
抜差蝶番4530-R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21743785
品番
SFA-2E3
販売価格(税込)
¥859
販売価格(税別)
¥
781
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A'(mm)
23
寸法a(mm)
15.5
寸法a1(mm)
69
寸法a2(mm)
12
寸法a3(mm)
18.5
寸法b(mm)
6
寸法c(mm)
6.5
寸法d(mm)
11
寸法e(mm)
4.4
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
117
表面処理
無電解ニッケルメッキ