SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
抜差蝶番L5020-Rキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21743995
品番
SFK-2D7P
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
寸法A'(mm)
25.5
寸法a(mm)
13
寸法a1(mm)
67
寸法a2(mm)
7.5
寸法a3(mm)
21
寸法b(mm)
5
寸法c(mm)
5.5
寸法d(mm)
9.5
寸法e(mm)
4.1
セット内容
抜差蝶番5020-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、STナットL(M6)×2、STナットSS(M5)×2
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
115
表面処理
アクリル塗装