寸法A'(mm)25.5
寸法a(mm)15.5
寸法a1(mm)74
寸法a2(mm)12
寸法a3(mm)21
寸法b(mm)6
寸法c(mm)6.5
寸法d(mm)11
寸法e(mm)4.4
セット内容抜差蝶番5030-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットL(M6)×2、STナットSS(M6)×2
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)122
表面処理無電解ニッケルメッキ