SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
抜差蝶番L50-R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21744135
品番
SFA-2M1P
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法A(mm)
51
寸法A1(mm)
93
寸法A2(mm)
21
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6.5
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
4.4
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
139
表面処理
アクリル塗装