抜差蝶番L50-Rキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21744162 品番 SFK-2M1S
販売価格(税込) ¥1,297
販売価格(税別)
1,179
寸法A(mm)51 寸法A1(mm)93 寸法A2(mm)21 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.5 寸法D(mm)11 寸法E(mm)4.4 セット内容抜差蝶番L50-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×4、STナットL(M6)×4 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)139 表面処理無電解ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする