曜日別特売
H04-01S ハーフユニオン (H~) SMC 21752071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン (H~)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじ1/8注文コード21752071品番H04-01S
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8ねじ部(S) シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 空圧系

異形ユニオンなのにショートなので、とても取り回しの良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする