曜日別特売
H04-02S ハーフユニオン (H~) SMC 21752114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン (H~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじ1/4注文コード21752114品番H04-02S
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/4ねじ部(S) シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 空圧系

異形ユニオンなのにショートなので、とても取り回しの良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする