※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ハーフユニオン (H~)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
3/8
注文コード
21752211
品番
H06-03
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
3/8
ねじ部
(-) シール剤なし
トラスコ品番
482-2625
CADデータダウンロード