※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB32TN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21756675 品番MLGCLB32TN-600-E
参考基準価格(税別)¥100,930 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなし ストローク(mm)600 ロックシステム(E) スプリングロック (排気ロック) 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) ポートの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする