PS102 ドアクローザー100 DIA 21758162 PS102 ドアクローザー100 DIA 21758162

ドアクローザー100

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合扉質量(kg)24〜45 注文コード21758162 品番PS102
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は適合扉質量など12種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)24〜45 勝手左右共用 タイプパラレル型 ストップ
関連資料:寸法図(0.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21758178
2021-10-01
用途:
故障したドアチェッカー交換
その他業種

数多くある品種の中から、間違いのない商品を送付して頂きありがとうございます。しかし、納品までの日数がかかり過ぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする