DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ドアクローザー
ドアクローザー100
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合扉質量(kg)
40〜65
注文コード
21758178
品番
PS103
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉質量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
950以下
適合扉質量(kg)
40〜65
勝手
左右共用
タイプ
パラレル型
ストップ
付
関連資料:
寸法図(0.2MB)