※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF12

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード21758276 品番MGPAF12-100Z
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) ストローク(mm)100 ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする