曜日別特売
MGPA20TN-40Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20TN SMC 21761347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20TN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21761347品番MGPA20TN-40Z
参考基準価格(税別)¥30,360販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ねじの種類(TN) NPT軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする