BNC変換アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 絶縁抵抗(MΩ)- 注文コード21761556 品番LBNC-JC
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はインピーダンス・絶縁抵抗など5種類から選べます 他の種類を見る

BNCコネクタのキズ、ホコリの侵入防止に 紛失防止チェーン付

種類アダプタ コンタクト形状メス 質量(g)7 定格電圧(V)- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 電圧定在波比- 耐電圧(V/min)- 周波数帯域(GHz)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする